- 工具の通販モノタロウ
- 自動車用品
- カー用品
- カーアクセサリー
- 軽カー ドレスアップのおすすめ人気ランキング
軽カー ドレスアップのおすすめ人気ランキング
2026/05/01更新108件の「軽カー ドレスアップ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「軽トラックドレスアップ」、「ステッカー」、「ブレーキパッド タント」などの商品も取り扱っております。
ベーシックデザインのソフトレザーシートカバー
フィット性を向上するために形状を新設計しました !
汚れ防止 ! ドレスアップ !
軽自動車・コンパクトカーにピッタリ !
色ブラック仕様枕カバー3個付材質合成皮革サイズ軽・コンパクトカー後席
1個
¥4,998税込¥5,498
3日以内出荷
ドライカーボン調のシボを施したナンバーフレーム
普通車・軽自動車(前後2枚セット)
色カーボン寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)(フロント)170×340×11、(リア)170×340×11
1セット(2個)
¥1,398税込¥1,538
当日出荷
スワロフスキー社製クリスタルをあしらったエアコンノブ用ドレスアップカバーです。エアコンノブに貼付けるだけの簡単取付です。輝きが美しいチャトンタイプを採用しています
用途プチドレスアップパーツ
リキモリ(大東潤滑)デフミッションギヤー用添加剤
ギヤーオイル添加剤。ギヤー音の減少、焼付防止、歯面の損傷防止、オイルの劣化を防止します。
用途小型車のデフ、ミッションオイルに各150ml、中型車のデフ、ミッションオイルに各500ml、大型車のデフ、ミッションオイルに各1L。色灰黒色容器ポリチューブ危険物の類別非危険物
1本(500mL)
¥4,998税込¥5,498
当日出荷
ホーンの取り付けはこれひとつでOK。面倒な端子づくりも一切不要です。
純正ホーンから小型渦巻ホーンへの取り替えに便利です。
セット内容平型(メス)端子×バラ線(1500mm)×2本、平型×クワ型(1000mm)×2本、ボルト×2個、ナット×2個、コネクター×4個
1セット
¥1,198税込¥1,318
当日出荷
車体後方の下側に隠れている障害物や人を確認するための補助ミラーです。バックする時の安全確認に便利です。視界の広い3D曲面のミラーなので、目視やサイドミラー・ルームミラーでは見えない範囲を補えます。ミラー部分の位置調整や角度調整が可能です
用途隠れた障害物が見える車内取付の補助ミラー質量(g)142取付寸法(mm)120×40(平面)適合車種天井の高い軽自動車やコンパクトカー、ミニバンで、リアウィンドウの角度が約35度以下の車種にお勧めですRoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,198税込¥2,418
当日出荷
アルミダイキャストボディにブルーラバーとブルーアルマイトプレートを貼付けた本格GTペダル。
用途ペダルセットサイズ(mm)アクセル:132×71、ブレーキ:76×143RoHS指令(10物質対応)対応
ハイクオリティでとてもスタイリッシュなスポーツペダルです。取付けは付属のステーを使いペダルに挟んでビスで固定するだけ!
用途車内のドレスアップにRoHS指令(10物質対応)対応
ドライバー不要で両面テープと爪で固定するタイプなので、女性でも簡単に取付可能です。フロント・リアが共用で使用でき大変便利です。クロームメッキ仕上げで愛車をシックに演出。ナンバープレートの傷や曲りも防止できます。軽自動車にも対応し多くの車種に取付可能です。
用途乗用車用(軽自動車含む)質量(g)35寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約340×10×170
1個
¥899税込¥989
当日出荷
エンジンオイルやギアオイルに適量ブレンドするだけで、使用中のオイルを潤滑性能に優れた粘弾性オイルに改質。
レスポとチタンのW硬化でエンジンコンディションをベストに保つ。
0W-20、5W-20にも対応。
エンジン・ミッション・デフ・ハイドロリックサスペンションに使用できます。
適合車種ガソリン車/ディーゼル車/LPG車/ロータリー車/4サイクルエンジン危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
耐熱性に優れた合成樹脂を主成分としたマフラー用の耐熱塗料です。マフラーは高温から低温、低温から高温と常に大きな熱変化にさらされるため最も腐食しやすい部分です。優れた耐熱性、耐冷熱性、密着性でマフラーを腐食から守りいつまでも美しさを保持します。
用途優れた耐熱性でマフラーを腐食から守ります。耐熱温度(℃)600危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.3L危険物の性状非水溶性
高調波対応、高効率、小型、多機能、バリエーションなどすべてに優れた汎用ユニット電源でのフラッグシップモデル。
形状カバー付きシリーズPB端子形状ねじ使用温度(℃)-10~71(ディレーティング有)保存温度(℃)-20~75冷却方式自然空冷動作表示灯LED:緑振動(m/s2)19.6[10~55Hz(2G)周期3分X、Y、Z方向各1時間]過電流保護定格電流の105%minで動作、自動復帰衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向各1回保持時間(ms)20typ(ACIN 100V、Io=100%)雑音端子電圧FCC Part15 classB、VCCI-B、CISPR22-B、EN55011-B、EN55022-B準拠入力形式フルレンジ入力出力形式単一出力使用湿度(%RH)20~90(結露なし)保存湿度(%RH)20~90(結露なし)運転表示LED:緑
電源として必要な性能に特化したシンプルモデル。
コストパフォーマンスに優れたユニット電源の新しいスタンダードです。
冷却方式自然空冷形状カバー付きシリーズPL端子形状ねじ入力形式フルレンジ入力出力形式単一出力
形状カバー付きシリーズPJ使用温度(℃)-20~70保存温度(℃)-20~75入力周波数(Hz)50/60(47~63)振動(m/s2)19.6[10~55Hz(2G)周期3分X、Y、Z方向各1時間]過電流保護定格電流の105%minで動作、自動復帰衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向各1回高調波電流規制IEC61000-3-2(クラスA)準拠入力形式フルレンジ入力出力形式単一出力使用湿度(%RH)20~90(結露なし)[ディレーティング]保存湿度(%RH)20~90(結露なし)運転表示LED:緑
抗菌防臭シートクッションカバー。いつも清潔!抗菌防臭加工。臭いの原因となる菌の増殖を防ぎます。取り付け簡単!誰にでも取り付けしやすい。どんなシートにもきれいにフィットします。シートを保護!汚れても安心。丸洗いできます。シートの傷つき防止にも最適です。中材にウレタン入り!クッション性があるシートカバー。丸洗いOK!汚れ防止に最適。
形状前席フリーサイズ フロント1枚材質(本体)[表地]ポリエステル100%、[中材]ウレタンフォーム、[裏地]ポリエステル100%質量(g)約610寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約45×2.3×127使用上の注意※必ず適合シート形状をご確認の上お買い求めください。※取付け用に縫製されているベルト等を取付け時に無理に引っ張らないでください。※汚れた場合は、商品に付いている洗濯表示をご覧ください。※ご使用状況によっては強い摩擦などで他の物に色移りする場合があります。※直射日光の当たる部分は、長期間のご使用により変色することがあります。※火気を近づけないよう十分注意してください。※本品は多くの車種に幅広く取付けできるように設計されたフリーサイズカバーです。※本体シートの機能(リクライニング、アームレスト、レバー、ボタン等)の妨げになる場合があります。※本品の誤ったご使用方法により発生した事故等について、メーカーでは一切の責任を負いかねますのでご了承ください。
徹底した小型化と軽量化を実現。高調波電流規制対応(IEC61000-3-2適合)。ワイド入力(AC85~264V)。AC85V、DC120V以下の入力電圧にも対応可能/SEMI規格対応可。同期整流方式による高効率化。DINレール取付対応。コネクタや端子台が選べるインターフェイス
シリーズPB端子形状ねじ動作表示灯LED:緑出力形式単一出力
AT車用ペダルセット。ミニバン・軽にジャストフィットサイズ。表面をアルマイト加工したヘアライン仕上げのアルミペダル。別売のスベリ止め用のリングやラバーグリップを装着することによりグリップ力を調整可能(アクセルペダルには取付けできません)。お試し用ブルーリング4個付属
用途ペダルセットセット内容ベース×1、メタルベルト×2、レバー×2、ブラケット×1、プレート×2、お試し用リング×4、ラバースペーサー×4、ネジ(M4×5mm)×4、ネジ(M4×9mm)×4、ネジ(M4×15mm)×4、ネジ(M4×25mm)×4、ナット×4、両面テープ×4、六角レンチ×1色シルバー質量(g)197サイズ(mm)アクセル119×59、ブレーキ69×121RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥3,298税込¥3,628
当日出荷
アルミダイキャストボディにカーボンファイバーを貼付けた贅沢な本格GTペダル。
用途ペダルセットサイズ(mm)アクセル:132×71、ブレーキ:80×85、クラッチ:80×85RoHS指令(10物質対応)対応